S2-1-LK2 S形 高頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 三菱電機 21022103

 

S2-1-LK2 S形 高頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 三菱電機 21022103
S2-1-LK2 S形 高頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 三菱電機 21022103

S形 高頻度ホイスト 懸垂形 低揚程

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
容量(t)1
内容量1台注文コード21022103品番S2-1-LK2
参考基準価格(税別)¥853,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。

揚程(m)6巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)11/13操作方式2点押ボタン(上・下)質量(kg)7.5(フックブロック)寸法L(mm)298寸法H(mm)160保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620概略質量(kg)135寸法A(mm)321寸法F(mm)33寸法S(mm)71寸法E(mm)230寸法B(mm)518寸法C(mm)345容量(t)1寸法T(mm)42寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)寸法N(mm)670寸法O(mm)24準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格寸法I(mm)63寸法J(mm)47寸法G(mm)117寸法K(mm)167寸法R(mm)373塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)定格電流(A)(50/60Hz)12.6/12.4巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)2.0/2.4給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
関連資料:寸法図
注意
※取付工事は含んでおりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする