揚程(m)6巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)8.4/10横行速度(50/60HZ)(m/min)21/25操作方式6点押ボタン(上・下・東・西・南・北)質量(kg)27(フックブロック)寸法H(mm)90保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620概略質量(kg)375寸法A(mm)373寸法S(mm)60寸法D(mm)478寸法B(mm)610寸法C(mm)408寸法X(mm)141容量(t)2.8寸法T(mm)47寸法Z(mm)41寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)寸法Y(mm)105寸法N(mm)1045寸法O(mm)114準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格寸法J(mm)24寸法K(mm)216寸法Q(mm)179寸法R(mm)720寸法U(mm)228塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当寸法E1(mm)105寸法E2(mm)105周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)寸法F1(mm)135寸法F2(mm)135定格電流(A)(50/60Hz)巻上モータ:25.5/27.5、横行モータ:3.2/3.1適合寸法(mm)(I形鋼)300×150×11.5横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.5/0.6巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)4.1/4.9給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)屈曲半径(m)最小2