CQ2LS40-5DCMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LS40 SMC 21022628

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LS40

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)5
内容量1個注文コード21022628品番CQ2LS40-5DCMZ
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ストローク(mm)
5
ボディオプション
(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする