CSTE+0.8x1.5 超硬ソリッドテーパーエンドミル EIKO(栄工舎) 21022866

超硬ソリッドテーパーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)3刃長l(mm)2小径(Φmm)0.8注文コード21022866品番CSTE+0.8x1.5
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃

用途テーパー加工材質超硬 超微粒子全長(mm)35シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.8大径(Φmm)0.9刃長l(mm)2角度公差±5'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする