曜日別特売

超硬ソリッドテーパーエンドミル

超硬ソリッドテーパーエンドミル - EIKO(栄工舎)

テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃

用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±5'内容量1本
全215種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長l(mm)
215種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21022489CSTE+0.5x0.53530.50.532
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022498CSTE+0.5x13530.50.572
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022507CSTE+0.5x1.53530.50.62
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022516CSTE+0.5x23530.50.642
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022525CSTE+0.5x2.53530.50.672
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022534CSTE+0.5x33530.50.712
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022550CSTE+0.5x43530.50.772
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022559CSTE+0.5x53530.50.842
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022568CSTE+0.5x63530.50.922
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022577CSTE+0.5x73530.50.992
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022586CSTE+0.5x83530.51.062
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022595CSTE+0.5x103530.51.22
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022604CSTE+0.6x0.53530.60.632
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022620CSTE+0.6x13530.60.672
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022629CSTE+0.6x1.53530.60.72
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022638CSTE+0.6x23530.60.742
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022647CSTE+0.6x2.53530.60.762
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022656CSTE+0.6x33530.60.812
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022665CSTE+0.6x43530.60.872
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022674CSTE+0.6x53530.60.942
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022690CSTE+0.6x63530.61.022
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022699CSTE+0.6x73530.61.092
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022708CSTE+0.6x83530.61.162
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022717CSTE+0.6x103530.61.32
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022726CSTE+0.7x0.53530.70.732
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022735CSTE+0.7x13530.70.772
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022744CSTE+0.7x1.53530.70.82
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022760CSTE+0.7x23530.70.842
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022769CSTE+0.7x2.53530.70.862
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022778CSTE+0.7x33530.70.912
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022787CSTE+0.7x43530.70.972
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022796CSTE+0.7x53530.71.042
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022805CSTE+0.7x63530.71.122
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022814CSTE+0.7x73530.71.192
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022830CSTE+0.7x83530.71.262
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022839CSTE+0.7x103530.71.42
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022848CSTE+0.8x0.53530.80.832
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022857CSTE+0.8x13530.80.872
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022866CSTE+0.8x1.53530.80.92
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022875CSTE+0.8x23530.80.942
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022884CSTE+0.8x2.53530.80.972
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022900CSTE+0.8x33530.812
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022909CSTE+0.8x43530.81.072
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022918CSTE+0.8x53530.81.142
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022927CSTE+0.8x63530.81.222
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022936CSTE+0.8x73530.81.292
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022945CSTE+0.8x83530.81.362
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022954CSTE+0.8x103530.81.52
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022970CSTE+0.9x0.53530.90.932
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21022979CSTE+0.9x13530.90.962
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする