曜日別特売
D58-58-124 アルミスペーサー Type31 DRC(ディーアールシー) 21023512

D58-58-124 アルミスペーサー Type31 DRC(ディーアールシー) 21023512
D58-58-124 アルミスペーサー Type31 DRC(ディーアールシー) 21023512

アルミスペーサー Type31

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
21023512
品番
D58-58-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

M6アルミボルト用Φ20mmのアルミスペーサー。材質は軽量なA6061-T6アルミニウムを採用。4パターンのデザインから選べる。ラジエター取付部分やフェンダー裏側などに幅広く適応。10個入りセット

色
レッド
材質
アルミ
サイズ
M6(外径20mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21023512
2022-06-16
用途: 車両のメンテナンスなど
その他業種

ボンネット内の装飾に、使用しました。開けるとすぐに鮮やかな色が目に入りとても満足しています。

対象商品 : 21023512
2020-09-20
用途: バイクのドレスアップ
運輸・通信業

ほぼ見た目だけですが比較的安価に出来ます。
専門知識や技術も必要なし後は貴方のセンスだけ!

対象商品 : 21023512
2019-02-22
用途: 器具固定
サービス業

普通のアルミワッシャで問題ない所でしたが、ボルトの長さが違う箇所をマーキングしたかったのでこれならば確実と採用しました、何色があるようなので次回は違う色を購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする