※サンプル画像 (上段右が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA100TN
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
30
35
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21024457
品番
CDQ2WA100TN-30DMZ-M9N
参考基準価格(税別)
¥53,020
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード