D58-31-501 フランジナット スチール DRC(ディーアールシー) 21024562

フランジナット スチール

商品レビューを投稿する
内容量1ケース(5個)
内容量1ケース(5個)注文コード21024562品番D58-31-501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

頭部が10mm、ネジ部は直径6mmのフランジロックナット。スチール製。

材質
スチール
頭部寸法(mm)
10
ねじの呼び
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする