EIKO(栄工舎)
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
刃長l(mm)
7
小径(Φmm)
3
注文コード
21025000
品番
CRM-2+3x20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途
テーパー加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
小径(Φmm)
3
大径(Φmm)
8.1
刃長l(mm)
7
角度公差
±7'