曜日別特売

超硬ソリッド台形ランナーエンドミル

超硬ソリッド台形ランナーエンドミル - EIKO(栄工舎)

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃

用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'内容量1本
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21024634CRM-2+1x535311.523
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024650CRM-2+1.5x53531.52.24
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024659CRM-2+2x550422.875
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024668CRM-2+2.5x55042.53.556
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024677CRM-2+3x560634.227
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024686CRM-2+3.5x56063.54.727
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024695CRM-2+4x560645.48
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024704CRM-2+5x560856.7510
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024720CRM-2+6x5701068.112
35,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024729CRM-2+1x735311.743
16,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024738CRM-2+1.5x73531.52.484
16,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024747CRM-2+2x750423.235
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024756CRM-2+2.5x75042.53.976
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024765CRM-2+3x760634.727
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024774CRM-2+3.5x76063.55.227
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024790CRM-2+4x760645.968
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024799CRM-2+5x760857.4610
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024808CRM-2+6x7701068.9512
35,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024817CRM-2+1x1035312.063
16,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024826CRM-2+1.5x103531.52.914
16,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024835CRM-2+2x1050423.765
17,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024844CRM-2+2.5x106062.54.626
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024860CRM-2+3x1060635.477
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024869CRM-2+3.5x106063.55.977
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024878CRM-2+4x1060846.828
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024887CRM-2+5x10701058.5310
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024896CRM-2+6x107010610.2312
41,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024905CRM-2+1x1535312.613
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024914CRM-2+1.5x155041.53.644
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024930CRM-2+2x1560624.685
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024939CRM-2+2.5x156062.55.726
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024948CRM-2+3x1560636.757
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024957CRM-2+3.5x156083.57.257
30,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024966CRM-2+4x1560848.298
30,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024975CRM-2+5x157010510.3610
43,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21024984CRM-2+6x158012612.4312
54,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025000CRM-2+3x2060838.17
30,900
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
21025009CRM-2+3.5x2060103.58.67
40,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025018CRM-2+4x20601049.828
45,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025027CRM-2+5x207012512.2810
65,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025036CRM-2+6x208012614.7412
75,200
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025045CRM-2+3x2560839.537
33,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025054CRM-2+3.5x2560103.510.037
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025070CRM-2+4x256010411.468
50,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025079CRM-2+5x257012514.3310
92,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025088CRM-2+6x258012617.1912
131,400
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025097CRM-2+3x307012311.087
39,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025106CRM-2+3.5x3070123.511.587
55,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025115CRM-2+4x307012413.248
68,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025124CRM-2+5x307016516.5510
106,100
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする