CRM-P+3.5x5 超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付) EIKO(栄工舎) 21025194

超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)6刃長l(mm)7小径(Φmm)3.5注文コード21025194品番CRM-P+3.5x5
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付

用途テーパー加工材質超硬 超微粒子全長(mm)60シャンク径(Φmm)6小径(Φmm)3.5大径(Φmm)4.72刃長l(mm)7角度公差±7'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする