曜日別特売

超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付)

超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付) - EIKO(栄工舎)

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付

用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'内容量1本
全66種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長l(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21025149CRM-P+1x535311.523
17,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025158CRM-P+1.5x53531.52.24
17,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025167CRM-P+2x550422.875
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025176CRM-P+2.5x55042.53.556
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025185CRM-P+3x560634.227
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025194CRM-P+3.5x56063.54.727
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025210CRM-P+4x560645.48
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025219CRM-P+5x560856.7510
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025228CRM-P+6x5701068.112
43,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025237CRM-P+1x735311.743
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025246CRM-P+1.5x73531.52.484
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025255CRM-P+2x750423.235
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025264CRM-P+2.5x75042.53.976
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025280CRM-P+3x760634.727
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025289CRM-P+3.5x76063.55.227
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025298CRM-P+4x760645.968
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025307CRM-P+5x760857.4610
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025316CRM-P+6x7701068.9512
43,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025325CRM-P+1x1035312.063
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025334CRM-P+1.5x103531.52.914
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025350CRM-P+2x1050423.765
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025359CRM-P+2.5x105062.54.626
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025368CRM-P+3x1060635.477
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025377CRM-P+3.5x106063.55.977
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025386CRM-P+4x1060846.828
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025395CRM-P+5x10601058.5310
45,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025404CRM-P+6x107010610.2312
49,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025420CRM-P+1x1535312.613
19,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
21025429CRM-P+1.5x155041.53.644
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025438CRM-P+2x1560624.685
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025447CRM-P+2.5x156062.55.726
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025456CRM-P+3x1560636.757
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025465CRM-P+3.5x156083.57.257
36,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025474CRM-P+4x1560848.298
36,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025490CRM-P+5x157010510.3610
52,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025499CRM-P+6x158012612.4312
65,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025508CRM-P+3x2060838.17
37,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025517CRM-P+3.5x2060103.58.67
48,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025526CRM-P+4x20601049.828
54,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025535CRM-P+5x207012512.2810
78,300
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025544CRM-P+6x208012614.7412
90,200
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025560CRM-P+3x2560839.537
40,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025569CRM-P+3.5x2560103.510.037
51,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025578CRM-P+4x256010411.468
60,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025587CRM-P+5x257012514.3310
110,900
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025596CRM-P+6x258016617.1912
157,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025605CRM-P+3x307012311.087
47,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025614CRM-P+3.5x3070123.511.587
66,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025630CRM-P+4x307012413.248
82,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025639CRM-P+5x307016516.5510
127,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする