CRM-P+4x30 超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付) EIKO(栄工舎) 21025630

超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)12刃長l(mm)8小径(Φmm)4注文コード21025630品番CRM-P+4x30
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付

用途テーパー加工材質超硬 超微粒子全長(mm)70シャンク径(Φmm)12小径(Φmm)4大径(Φmm)13.24刃長l(mm)8角度公差±7'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする