曜日別特売
SLEMLS+32 ロングシャンクスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎) 21028624

ロングシャンクスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)32
32
33
34
35
36
37
38
39
40
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
シャンク径(Φmm)32
全長(mm)180
刃長l(mm)60
内容量1本注文コード21028624品番SLEMLS+32
参考基準価格(税別)¥80,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク

用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス全長(mm)180シャンク径(Φmm)32外径(Φmm)32刃長l(mm)60外径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする