曜日別特売
HPSLEM+6 HPMスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎) 21028780

HPMスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)6
6
2
2.5
3
3.5
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)80
刃長l(mm)25
内容量1本注文コード21028780品番HPSLEM+6
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製

用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質HPM粉末ハイス全長(mm)80シャンク径(Φmm)8外径(Φmm)6刃長l(mm)25外径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする