曜日別特売
TE2+1.5x2.5 テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎) 21029044

テーパーエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)6刃長l(mm)5小径(Φmm)1.5注文コード21029044品番TE2+1.5x2.5
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃

用途テーパー加工材質粉末ハイス全長(mm)47シャンク径(Φmm)6小径(Φmm)1.5大径(Φmm)1.93刃長l(mm)5角度公差±5'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする