曜日別特売
TE2+2x4 テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎) 21029148

テーパーエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)6刃長l(mm)6小径(Φmm)2注文コード21029148品番TE2+2x4
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃

用途テーパー加工材質粉末ハイス全長(mm)52シャンク径(Φmm)6小径(Φmm)2大径(Φmm)2.84刃長l(mm)6角度公差±5'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする