曜日別特売
KGA10-AI-250 Kガード藍染たび 10枚コハゼ ケイワーク 21030223

KGA10-AI-250 Kガード藍染たび 10枚コハゼ ケイワーク 21030223
KGA10-AI-250 Kガード藍染たび 10枚コハゼ ケイワーク 21030223

Kガード藍染たび 10枚コハゼ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード21030223品番KGA10-AI-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

伝統の藍染生地を使用し、つま先保護用の特殊プラスチック製先芯が入った、軽量で安全性に優れた地下足袋になります。
底が抜けない様、アッパー生地にゴム底を縫い付けているので、鳶職など高所作業に最適です。
コハゼは10枚になります。

サイズ(cm)25種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)特殊プラスチックハゼ(枚)10靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする