曜日別特売
KGA12-AI-270 Kガード藍染たび 12枚コハゼ ケイワーク 21030424

KGA12-AI-270 Kガード藍染たび 12枚コハゼ ケイワーク 21030424
KGA12-AI-270 Kガード藍染たび 12枚コハゼ ケイワーク 21030424

Kガード藍染たび 12枚コハゼ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード21030424品番KGA12-AI-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

伝統の藍染生地を使用し、つま先保護用の特殊プラスチック製先芯が入った、軽量で安全性に優れた地下足袋になります。
底が抜けない様、アッパー生地にゴム底を縫い付けているので、鳶職など高所作業に最適です。
コハゼは12枚になります。

サイズ(cm)27種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)特殊プラスチックハゼ(枚)12靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21030372
2019-08-29
用途: 林業
農・林・水産業

前にも、購入した事があり、今回も、同じ物が、欲しいと、おもいました。
とても、履き心地が良く、違和感が無いので、仕事も、はかどるし、
疲れにくい、それに、デザインが、気に入りました。
裏地も、気に入り、ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする