ケイワーク
B-4 手甲 7枚コハゼ 黒
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
中
中
大
特大
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5双)
注文コード
21030792
品番
B4-BK-JM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは7枚になります。
材質
綿100%
色
黒
サイズ
中
幅(cm)
15.5
扇内寸(cm)
19.2
扇外寸(cm)
28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21030792
B4-BK-JM
48712448
B4-BK-JM
B-4 手甲 7枚コハゼ 黒
ケイワーク
1双
¥
999
税込
¥1,099
入数が変更になりました