曜日別特売
HDS702 HDMIスプリッター プロスペック 21032429

 

HDS702 HDMIスプリッター プロスペック 21032429
HDS702 HDMIスプリッター プロスペック 21032429
HDS702 HDMIスプリッター プロスペック 21032429

HDMIスプリッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21032429品番HDS702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

HDMIスプリッターはHDMI信号を二つにわけて出力。テレビ、ゲームなどの映像を2台のHDMI入力機器に分配します。コンパクト設計で、設置場所を取らずスマートな設置が可能です。
各種チューナー、ブルーレイレコーダー、スマホやタブレット、各種ゲーム機など様々な入力ソースに対応します。

仕様【サポートしているHDMI映像信号の種類】480p/576p/720p/1080i/1080p HDCP1.2セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書、保証書電源電圧(V)DC5消費電流(mA)最大約300外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×60×20(突起部除く)入力端子HDMI(タイプA)×1系統出力端子HDMI(タイプA)×2系統RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタAC100V50/60Hz、DC5V2A
注意
※必ず付属の専用ACアダプターをご使用ください。また、本製品はAC100V以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする