4979874102140 横受 八幡ねじ 21032858

4979874102140 横受 八幡ねじ 21032858
4979874102140 横受 八幡ねじ 21032858

横受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
寸法(mm)16
タイプトオシ
内容量1セット(5個)注文コード21032858品番4979874102140
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。

用途
ステンレスパイプの固定に。
材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)16タイプトオシ
注意
※手すりとしての使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする