4979874859075 バフクローム ロングブラケット 八幡ねじ 21033260

4979874859075 バフクローム ロングブラケット 八幡ねじ 21033260
4979874859075 バフクローム ロングブラケット 八幡ねじ 21033260

バフクローム ロングブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)25
タイプトメ
内容量1セット(4個)注文コード21033260品番4979874859075
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

材質は亜鉛ダイカストで、高級感のある鏡面仕上げになっています。

用途ウォークインクローゼットなどの収納スペース、ハンガーパイプのパイプ受けとして使用。材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)25タイプトメ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする