曜日別特売
ST001GZK 充電式タッカ マキタ 21036595

ST001GZK 充電式タッカ マキタ 21036595
ST001GZK 充電式タッカ マキタ 21036595
ST001GZK 充電式タッカ マキタ 21036595
ST001GZK 充電式タッカ マキタ 21036595
ST001GZK 充電式タッカ マキタ 21036595
ST001GZK 充電式タッカ マキタ 21036595

充電式タッカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台ステープル幅(mm)4付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック(バッテリ・充電器・ケース別売)注文コード21036595品番ST001GZK
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構

用途
防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック(バッテリ・充電器・ケース別売)使用ステープル(mm)J線 幅4×長さ13~25ステープル幅(mm)4質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)13~251充電当たりの作業量約6000本
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。

商品説明動画

充電式タッカ ST001G_002G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする