曜日別特売
TD173DZB 充電式インパクトドライバ マキタ 21036699

TD173DZB 充電式インパクトドライバ マキタ 21036699
TD173DZB 充電式インパクトドライバ マキタ 21036699
TD173DZB 充電式インパクトドライバ マキタ 21036699
TD173DZB 充電式インパクトドライバ マキタ 21036699
TD173DZB 充電式インパクトドライバ マキタ 21036699
TD173DZB 充電式インパクトドライバ マキタ 21036699

充電式インパクトドライバ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21036699品番TD173DZB
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能

最大締付トルク(N・m)180回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テクス用(厚板):0~3600打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テクス用(厚板):0~2600締付能力(普通ボルト)M5~M16付属品プラスビット2-65フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234機能ハイパワーブラシレスモータ/作業用モード:楽らく4モード/パワー切替:4段階/ゼロブレ/ワンタッチビット装着/打撃モード手元切替/LEDライト:全周リング(ライトモード付)締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売り

商品説明動画

充電式インパクトドライバ 楽らく4モート?&メモリー機能
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 木材の組付け

本体が小さく軽量で使いやすく、LED照明も明るく手元が見やすくて大変重宝している。

対象商品 : 21036708
2024-03-09
用途: 建築現場で木材にビス止めする時
山本建設建設業・工事業

お世話になってます。
マキタのインパクトは軽くて力強いので
ビス留めにとても役立つ商品です。
また注文をお願いして納期が早くて
今回、被災地での作業でとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする