曜日別特売
AK-49NK アルミ低床二輪ハウスカー アルミス 21038659

 

AK-49NK アルミ低床二輪ハウスカー アルミス 21038659
AK-49NK アルミ低床二輪ハウスカー アルミス 21038659

アルミ低床二輪ハウスカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21038659品番AK-49NK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!

用途
コンテナ等を運ぶ際に!
長さ(mm)1100幅(mm)560質量(kg)4.1高さ(mm)600耐荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)540荷台寸法(幅)(mm)385タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
注意
※画像にあるコンテナはついてません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 畑に冠水をする時。

重いエンジンポンプをこのキャリアに載せ、畑まで運び野菜に冠水す時に使用します。2輪のため、使用中にエンジンを掛けてもキャリアも動かずに精一杯ポンプの働きをしてくれます。また、このキャリアは、アルミニウムで出来ておりますので軽くて丈夫であります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする