曜日別特売
ARR-21V ハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎 アルミス 21038729

 

ARR-21V ハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎 アルミス 21038729
ARR-21V ハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎 アルミス 21038729
ARR-21V ハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎 アルミス 21038729

ハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21038729品番ARR-21V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

生木(シラカシ)なら約140本切断可能!小さいけれど切れ味バツグン!有効切断直径:17cm。

用途果樹剪定、枝払い、枝木の細断、落とした枝のカットなどに!セット内容ハンディ―ガーデニングソー本機×1、リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、プラスドライバー×1、ボックスレンチ×1、ソーチェーン×1、オイル×1、チェーンカバー×1、取扱説明書×1長さ(mm)460幅(mm)65質量(kg)2.1(バッテリー装着時)奥行(mm)175切断可能範囲直径17cm充電時間(時間)2~3稼働時間(時間)バッテリー作動時間満充電時(無負荷状態)約:1
注意
※本来とは異なる方法や用途以外で使用したり改造したりするなどせず、正しく使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする