プラズマ切断チップ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 21039097 品番 H669G06
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ダイヘン純正部品です。

最大電流(A)50 適合機種M-5500、M-5500C2、A-70 質量(g)1 仕様エアープラズマ中・薄板切断トーチ用チップ チップ長さ(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37414824
2016-11-19
用途:
製品のカット作業
自動車・二輪車・自転車関連業

旧型で使われなくなった切断機でしたが、部品を交換して蘇りました。満足の切れ味です。

1人が参考にしています
対象商品:
37414833
2016-03-03
用途:
消耗品の購入
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

対象商品:
06983995
2016-07-22
用途:
解体工事

注文から発送までが早いのでとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする