※サンプル画像 (上段右が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA32TN
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
15
10
15
25
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21042824
品番
CQ2WA32TN-15DZ
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード