【屋外消火栓用】2023年度検定ホース 『アクアジェット』 綾織り ネジ式 装着認定品

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード21043078品番01AJA613SHO23-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日本消防検定協会型式適合品の人気ブランド消防ホースです
屋外消火栓用対応ホースです
消防法により設置後10年を経過した屋内消火栓等の消防用ホースは耐圧試験が義務付けられております
耐圧試験をするたびに費用が発生します
最新年度の日本消防検定協会型式適合品ホースと交換頂くと10年間は耐圧試験等が免除されます
その為、まるごと交換するほうがお安く済みます
ホースの交換は資格や専門知識ががなくても簡単にできますのでオススメです
こちらは金具の装着認定適合品でもあります。
消防ネジ式金具・型式適合品・金具装着認定品

用途
屋外消火栓
長さ(m)20呼び径65取り付け形状綾織り材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3検定ホース:型式適合品、金具:装着認定品カップリング消防ネジ式
注意
※サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする