- ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 21043724

 

- ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 21043724
- ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 21043724
- ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 21043724
モノタロウ

ハロゲンバルブ H4u 12V

(383件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード21043724品番-
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ
注意
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:383
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21043724
2026-01-06
用途: エブリイDA17V
介護タクシー川村運輸・通信業

業務でデイライトをしているので予備を常備したいから、この価格は助かります。

2025-11-12
用途: ヘッドライト交換
不動産業

ヘッドライトの片側がいつの間にか点灯しなくなっていたので、点検したところ、バルブが切れていたので、信頼のモノタロウブランドを購入しました。

2026-01-11
用途: ヘッドライトの交換球として

切れやすいとの評価もあるので、予備球として使用する

対象商品 : 32582146
2025-10-11
用途: バイクに使用
その他業種

YAMAHA250バイクに使用。純正のライトが切れたので(ハイビームは切れてなかったが)交換したが、まったく問題ない。安価で助かった。

2025-08-08
用途: メンテナンス

新車ではLEDヘッドライトの車が増えてきましたが、まだまだハロゲンランプ使用車も残っているので、交換用としてこの価格で提供されているのは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 32582146
2025-08-28
用途: 通勤用オートバイのヘッドライト球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えてます
H4Uはラインナップが少ないんですよね
格安なこともありがたいです

対象商品 : 32582146
2026-01-12
用途: 原付メンテナンス
建設業・工事業

2度目のリピート購入です。問題なく機能してます。消耗品なので安くて助かります。

2025-06-14
用途: 安くて長持ち

いまのところなんの問題もないです。交換してすぐに切れることもないです。
安くてとてもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ハロゲンバルブH4uとH4の違いを教えてください。
回答:
H4uとH4の違いは口金の違いとなります。本商品はどちらのタイプの口金にも使用できる商品でございます。
9が参考にしています
2021-04-12
質問:
台座とバルブは、ハンダで固定しているタイプでしょうか?それとも、スポット溶接で溶接されているタイプでしょうか?
回答:
ハンダ固定でもスポット溶接でもなく、機械で圧着している商品になります。(接着剤等は使用しておりません。)
1が参考にしています
2021-04-12
質問:
この商品はバイクにも使えますか?250CCバイクと400CCバイクに使いたいです。
回答:
本製品は自動車用となります。2輪車への適合確認は行っておりません。
1が参考にしています
2021-04-12

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする