曜日別特売
8TYD59WL 枕木材 120×120 TOEX(LIXIL) 21043805

写真はチェリーウッド(WP)

8TYD59WL 枕木材 120×120 TOEX(LIXIL) 21043805
8TYD59WL 枕木材 120×120 TOEX(LIXIL) 21043805
8TYD59WL 枕木材 120×120 TOEX(LIXIL) 21043805
8TYD59WL 枕木材 120×120 TOEX(LIXIL) 21043805

枕木材 120×120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1個材質ラッピング形材(木調)チーク注文コード21043805品番8TYD59WL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。

材質ラッピング形材(木調)チーク寸法L(mm)1750
注意
※小口キャップ、キャップ取付部材、施工部材は別売りですので、別途ご購入ください。
※枕木材は強度部材としては使用できません。ただし、高さ1500mm以下で、ポリカパネルの取り付けが可能です。
※120×120はキャップに取付向きがあります。埋込前に方向を確認してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする