曜日別特売
0482481 ステイブルバッグ バイオ25 福助工業 21046894

ステイブルバッグ バイオ25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(10袋×100枚)
厚さ(mm)0.025
マチ(mm)40
仕上幅(mm)340
内容量1ケース(10袋×100枚)注文コード21046894品番0482481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステイブルバッグは、お寿司屋ピザなどの容器をストレスなく包装して持ち帰ることができる
「開けやすさ」、「持ちやすさ」、「安定性」を兼ね備えた袋です。
【1】開きやすく、入れやすい!
袋の開口部が大きく広がる設計になっています。
そのため、ストレスなく商品を入れることができます。
【2】持ちやすい!
袋を持ち上げた際に持ち手がループ状になります。手に取りやすく非常に持ちやすい袋です。
【3】抜群の安定性!
持ち上げた際の安定感を追求しました。
商品が傾くことなく持ち運べるため、汁漏れや具材の片寄を防止します。

用途寿司・刺身、仕出し弁当、ピザ材質HDPE厚さ(mm)0.025乳白仕上幅(mm)340寸法(長さL×幅W)(mm)420×470マチ(mm)40バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190145バイオマス配合率(%)25無料配布可否バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする