曜日別特売
CN-PSS90W キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット ノダ 21048039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CN-PSS90W キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット ノダ 21048039
CN-PSS90W キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット ノダ 21048039
CN-PSS90W キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット ノダ 21048039

キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
内容量1セットホワイト注文コード21048039品番CN-PSS90W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。

セット内容パイプ(Φ25)×1、パイプ用ブラケット×2材質パイプ:スチール特殊鋼(マットシルバー)、ブラケット:スチール特殊鋼(粉体塗装)ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)903×70×325パイプ径(Φmm)25耐荷重(N)約196
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※地震等による転倒防止のため、本体は必ず壁に固定してください。
※設置する下地、壁は現場調達です。クロス、化粧合板等で仕上げてください。
※「棚受けレール基本セット」、「一面レール棚基本セット」、「一面レール棚SE基本セット」をそれぞれ組み合わせた使用はできません。
※パイプを切断する際には高速切断機を使用してください。
※パイプカッターでの切断はパイプが内側にへこみ、打ち込みナットが取付けられなくなるおそれがあるためおこなわないでください。
寸法値は組み立てたセット全体の数

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする