曜日別特売
CDQ2KB32-45DMZ-M9BV 薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-45DMZ-M9BV SMC 21049264

※サンプル画像 (中段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-45DMZ-M9BV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21049264品番CDQ2KB32-45DMZ-M9BV
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする