曜日別特売
26475 半袖ポロシャツ クロダルマ 21050419

26475 半袖ポロシャツ クロダルマ 21050419
26475 半袖ポロシャツ クロダルマ 21050419

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード21050419品番26475
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

通気性、吸汗速乾性に優れたハニカムメッシュ素材。衿は外に出しても中に入れてもお洒落な二重衿仕様。

ネイビーサイズ3L胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル100(ハニカムメッシュ)肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする