クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
シルバー
ブラック
ブラウンキャメル
ウエスト(cm)
128~138
58~66
66~74
74~82
82~90
98~108
108~118
118~128
128~138
90~98
サイズ
6L
SS
S
M
L
3L
4L
5L
6L
LL
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21052896
品番
35680
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
SDGsに貢献するリサイクル繊維採用。静電気帯電素材による事故防止のためのJIS規格もクリア。軽量で縦にも横にも伸びるストレッチ素材。ストレスフリーの男女兼用ユニセックスです。
色
ブラック
サイズ
6L
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)50・ポリエステル50
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
128~138
注意
※SS、Sはユニセックスサイズです。