クロダルマ
バックインレインコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
チャコールグレー
ブラック
レッド
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21053648
品番
47417
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
自転車やバイクでの通勤・通学に適した防水性と透湿性に優れたレインコート。リュックなど背負ったまま着用することもできます。背中のマチ部分には反射プリントを採用し安全性をアップ。
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
混率(%)
表:ポリエステル100(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
93