47417 バックインレインコート クロダルマ 21053666

47417 バックインレインコート クロダルマ 21053666
47417 バックインレインコート クロダルマ 21053666
47417 バックインレインコート クロダルマ 21053666
47417 バックインレインコート クロダルマ 21053666

バックインレインコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード21053666品番47417
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

自転車やバイクでの通勤・通学に適した防水性と透湿性に優れたレインコート。リュックなど背負ったまま着用することもできます。背中のマチ部分には反射プリントを採用し安全性をアップ。

ネイビーサイズ5L胸囲(cm)142混率(%)表:ポリエステル100(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)着丈(cm)86裄丈(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする