曜日別特売
CDQSB16-5S-A93VLS-XC6 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16 SMC 21055993

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動押出し形注文コード21055993品番CDQSB16-5S-A93VLS-XC6
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストロークストローク(mm)5作動方式(S) 単動押出し形ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする