曜日別特売
3RK1400-0CE00-0AA3 フラットモジュール AS-i SIEMENS 21062495

フラットモジュール AS-i

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21062495
品番
3RK1400-0CE00-0AA3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

Siemens 3RK1400-0CE00-0AA3 は、 AS-i フラットモジュールのデジタル 4 DI/4 DQ 、 IP20 3 線センサ用入力 x 4 、出力 x 4 には U_ASI ねじ止め端子が付いています。

寸法(mm)
18.5×81.5×79.8
シリーズ
AS-i
定格電圧(V)
26.5~31.6
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
4
入力数
4
出力タイプ
デジタル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする