曜日別特売
6ES7132-6BD20-0BA0 PLC I/Oモジュール MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400 SIEMENS 21064297

PLC I/Oモジュール MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 14006ES7132-6BD20-0BA0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21064297
品番
6ES7132-6BD20-0BA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

Siemens SIMATIC ET 200SP、アナログ入力モジュール、AIエネルギーメータRC ST、ロゴスキーコイル又は電流 / 電圧トランス333 mV用、BUタイプU0、チャンネル診断に適しています。SIMATIC ET 200SPは、幅広い用途に適したモジュラ、スケーラブル、非常に柔軟な分散I/Oシステムです。フットプリントが小さいため、特に機械近くの小型スイッチボックスに取り付けるように設計されています。

寸法(mm)
73×15×58
シリーズ
MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400
定格電圧 DC V
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
4
出力タイプ
デジタル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする