曜日別特売
6ES7142-5AF00-0BA0 PLC I/Oモジュール MicroLogix 1500 SIEMENS 21065119

PLC I/Oモジュール MicroLogix 1500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21065119
品番
6ES7142-5AF00-0BA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

Siemens SIMATIC ET 200AL は、 DQ 8 x 24 V dc / 2 A 、 8 x M12 です。

寸法(mm)
159×45×40
シリーズ
MicroLogix 1500
定格電圧 DC V
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
8
出力タイプ
デジタル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする