HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP 250 G8 Notebook PC (Core i3-1115G4/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/15.6型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
21068987
品番
7C2G8PA#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
【オフィスソフト】なし
電源
HP 45WスマートACアダプター(3ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)
約1740
外部出力
【外部ディスプレイ】HDMI(v1.4b)
インターフェース
JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
バッテリー
リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(ロングライフ))
メモリー
8GB
ディスプレイ
15.6インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト
使用CPU
インテル Core i3-1115G4 プロセッサー(2コア、6MBキャッシュ、 最大4.10 GHz)
キーストローク(mm)
1.5-1.7
スピーカー
内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク
OS
Windows 11 Pro(日本語)
動作周波数(GHz)
最大4.1
Webカメラ
HP TrueVision HD Camera(約92万画素)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
19.9×358×242 (最薄部、突起部含まず)
キーピッチ(mm)
18.7×18.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
USBタイプ
USB TypeCポート x 1(データ転送のみ)、USB TypeAポート×2
SSD
256GB
光学ドライブ
なし
有線LAN
Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
無線LAN
Realtek 802.11a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.0 Combo