曜日別特売
UL18DBA (WMZ)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット HiKOKI(旧:日立工機) 21069547

 

UL18DBA (WMZ)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット HiKOKI(旧:日立工機) 21069547
UL18DBA (WMZ)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット HiKOKI(旧:日立工機) 21069547
UL18DBA (WMZ)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット HiKOKI(旧:日立工機) 21069547
UL18DBA (WMZ)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット HiKOKI(旧:日立工機) 21069547
UL18DBA (WMZ)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット HiKOKI(旧:日立工機) 21069547
UL18DBA (WMZ)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット HiKOKI(旧:日立工機) 21069547
UL18DBA (WMZ)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット HiKOKI(旧:日立工機) 21069547
UL18DBA (WMZ)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット HiKOKI(旧:日立工機) 21069547
UL18DBA (WMZ)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット HiKOKI(旧:日立工機) 21069547
UL18DBA (WMZ)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット HiKOKI(旧:日立工機) 21069547
UL18DBA (WMZ)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット HiKOKI(旧:日立工機) 21069547

【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード21069547品番UL18DBA (WMZ)-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

たっぷり使える電池2個つき特別仕様!
付属品を収納できるバック付!
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」
たっぷり入る大容量25Lタイプ
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる
蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能)
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
14.4V/18V/マルチボルト蓄電池
AC100V電源
自動車車載電源(シガーソケット)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能)
12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載
庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応

用途
冷温庫に追加電池とバッグが付いたお得品!
付属品マルチボルト電池BSL36B18X×2個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット、バッグ質量(kg)16.7(蓄電池装着時)アグレッシブグリーン使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー容量(Ah)5.0(BSL36B18X)充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)(機体)340×653×450適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
関連資料:(2.56MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21069565
2024-04-25
用途: 工事現場用
建設業・工事業

他のメーカーも検討しましたが、日立で間違いなかったです。充電器がなくても、冷温庫本体で充電できるので非常に便利です。通常のコンセント使用時1時間ほどで-18度・5度(二室利用)になってくれるので、工事現場の簡易冷蔵庫として使っています。
購入してからまだ冬が来ていなので、保温がどうなるか今から楽しみです。
因みに25Lタイプを購入しましたが、容量的には十分です。
モノタロウ限定のセットも非常に良かったです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする