LEDRCL-6LN トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ KOITO(小糸製作所) 21069994

トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
左右区別左
チューブ色黒
内容量1個注文コード21069994品番LEDRCL-6LN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現
ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出
ターンランプ(シーケンシャルターン® or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ
バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保
ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化

用途
トラック24V車専用
左右区別
左
チューブ色
黒
質量(g)
1847
定格電力(W)
テール2.3/ストップ3.3/ターン21/バック4.1
定格電圧(V)
24
注意
※本商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただく為に、商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする