小型丸3連テール リレー無 標準

小型丸3連テール リレー無 標準 - JET INOUE(ジェットイノウエ)小型丸3連テール リレー無 標準 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

小型タイプ丸型3連テールランプ
ウインカーリレーなし仕様

用途
電装/テールランプセット
セット内容
R/Lセット
ブレーキ
21
電圧(V)
DC24
ランプ
ウインカーランプ:25W、スモールランプ:5W
リレー
なし
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
180×430×175
内容量
1セット
関連資料:(0.33MB)
注意
※必ず製品同梱の取扱説明書をご覧頂き、ご理解の上お取り付けください
※本製品の装着により、消費電流が増加しますので車両電気系統や配線保護のために必ずガードリレーを使用し、バッテリーから電力を供給してください
※車両によっては本製品の取付けにより車載コンピューター等の誤作動・或いは故障の原因になる場合もございますので無理な取付けは絶対にお止めください
※上記以外の結線方法ですと最悪の場合車両故障の原因となります。その際の保証は一切致しかねますので予めご了承ください
※テールランプの取付けには相当の専門知識が必要ですので、取付及び配線に造詣のある専門店にお取り付けをご依頼なさることを強く推奨いたします
※製品特性上車両情報(型式/年式或いは車検証)などでお問い合わせ頂いても適合照会は一切致しかねます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04872696525355
¥49,500
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする