- TFX1 GTX FIVE(ファイブ) 21072198

- TFX1 GTX FIVE(ファイブ) 21072198
- TFX1 GTX FIVE(ファイブ) 21072198
- TFX1 GTX FIVE(ファイブ) 21072198
- TFX1 GTX FIVE(ファイブ) 21072198
- TFX1 GTX FIVE(ファイブ) 21072198
- TFX1 GTX FIVE(ファイブ) 21072198
- TFX1 GTX FIVE(ファイブ) 21072198
- TFX1 GTX FIVE(ファイブ) 21072198
- TFX1 GTX FIVE(ファイブ) 21072198
- TFX1 GTX FIVE(ファイブ) 21072198

TFX1 GTX

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズS
BLACK/GREY
内容量1双注文コード21072198品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

グランドツーリングを提供するための素材とデザインで構成された、最高峰グローブ
手のひら側にデジタルピタード加工したフルグレインゴートレザーを使用。高いグリップ力を発揮。
全天候型グローブのTFX1 GTXは、雨や雪でもグローブ内の環境を快適に整える透湿防水GORE-TEX®;素材を使用。
高性能な耐摩耗性素材SuperFabric®;を手の付け根から指先まで配置。転倒時におけるライダーのダメージを軽減。
人間工学に基づき開発したERGO PROTECH®;ナックルプロテクターとメモリフォームの組み合わせで、ストレスを感じない装着感を実現。
ロングツーリングに対応するため手のひら側に幅広のSuperFabric®;を採用。手のひらを保護しつつ、疲労感を軽減。
伸縮性ストラップを使用したダブルカフクロジャーは、精密な調整が可能で高いフィット感を実現。
各所に3D反射パッチを配置し、視認性・安全性を向上。
シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。

用途バイクグローブBLACK/GREYサイズS
注意
※タッチスクリーン用素材は、画像と色・素材が異なる場合がありますが、機能・操作性に変更はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする