曜日別特売
- サムライウーマン カーフレグランス置型 SPRジャパン 21079085

サムライウーマン カーフレグランス置型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
香りサムライウーマン
内容量1個(60mL)注文コード21079085品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ダッシュボードに置いたり、ドリンクホルダーにも入るサイズ。

用途
車内の芳香剤
幅(mm)95取付置き型高さ(mm)140奥行(mm)63シリーズサムライ香りサムライウーマン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする