曜日別特売
CS-97 ムートンみたいな洗車ミトン ワコー 21079688

ムートンみたいな洗車ミトン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21079688品番CS-97
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ムートンの様な洗い心地で優しく洗車。

用途洗車材質ポリエステル・アクリル・羊毛幅(mm)175高さ(mm)280奥行(mm)30危険物の類別非危険物適合用途洗車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21079688
2023-07-03
用途: 車の洗車
和泉自動車

大きさ、柔らかさ、使いやすさ、価格など良いと思います。リピートできそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする